Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager 234415-M-SP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4463300
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019038844000002
EAN/GTIN:
     4012801193535
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axialschraeglager 234415-M-SP FAG
Weitere Informationen:
Typ:
234415
Ausführung:
M-SP
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Breite:
48,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axialschrägkugellager fag, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,14*
€ 499,64*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,68*
€ 502,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 508,32*
€ 548,49*
€ 4,95*
ab € 517,062*
€ 555,182*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 648,79*
€ 691,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,27*
€ 822,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,90*
€ 820,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,14*
€ 810,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,29*
€ 795,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,79*
€ 772,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 648,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.987,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.