Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter KMTA 19 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4470210
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMTA 19
EAN/GTIN:
     7316577655332
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Wellenmutter KMTA 19 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
KMTA 19
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter, INA, Mutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 150,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 131,13*
€ 160,95*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 169,42*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 166,10*
€ 213,18*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 269,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.