Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sinter-Gleitlager
>
Artikel
Sint-Gleitlager A-10-14-20
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4472430
Hersteller:
Ames
Herst.-Nr.:
A-10-14-20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-10-14-20
Weitere Informationen:
Typ:
A-10-14-20
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
14,00 mm
Länge:
20,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gleitlager
>
Sinterbronze-Buchsen
>
Sinterbronze-Buchse 3 bis 18 mm
Weitere Suchbegriffe:
Sinterbronze-Buchse
,
Gleitlager
,
Buchse
,
Sinterbronze
,
Lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,54*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,70*
€ 62,713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,47*
€ 61,2493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,10*
€ 58,429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,18*
€ 57,3342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 40,37*
€ 48,0403
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 38,90*
€ 46,291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen