Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sinter-Gleitlager
>
Artikel
Sint-Gleitlager A-50-56-50
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4473770
Hersteller:
Ames
Herst.-Nr.:
A-50-56-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-50-56-50
Weitere Informationen:
Typ:
A-50-56-50
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
56,00 mm
Länge:
50,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gleitlager
>
Sinterbronze-Buchsen
>
Sinterbronze-Buchse 20 bis 105 mm
Weitere Suchbegriffe:
Sinterbronze-Buchse
,
Gleitlager
,
Buchse
,
Sinterbronze
,
Lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3042*
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,1521* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,4628*
€ 0,55073
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen