Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sinter-Gleitlager
>
Artikel
Sint-Gleitlager A-50-60-50
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4473780
Hersteller:
Ames
Herst.-Nr.:
A-50-60-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-50-60-50
Weitere Informationen:
Typ:
A-50-60-50
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
60,00 mm
Länge:
50,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Gleitlager
>
Sinterbronze-Buchsen
>
Sinterbronze-Buchse 20 bis 105 mm
Weitere Suchbegriffe:
Sinterbronze-Buchse
,
Gleitlager
,
Buchse
,
Sinterbronze
,
Lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,6258*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,8129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,38*
€ 134,9222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,58*
€ 129,2102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,464*
€ 93,37216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,274*
€ 93,14606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,384*
€ 87,32696
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,7136*
€ 65,10918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,2288*
€ 51,44227
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 39,7658*
€ 47,3213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,6258*
€ 42,3947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen