Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-04-08-10 12-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4473810
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-4-8-10/12-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-04-08-10 12-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-04-08-10/12-2
Innen Ø:
4,00 mm
Außen Ø:
8,00 mm
Länge:
10,00 mm
Bund Ø D1:
12,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,245*
€ 21,71155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,105*
€ 20,35495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,4425*
€ 18,37658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.