Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-06-10-10 14-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4473820
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-6-10-10/14-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 6mm
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-06-10-10 14-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-06-10-10/14-2
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Länge:
10,00 mm
Bund Ø D1:
14,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,9675*
€ 24,95133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,5675*
€ 23,28533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,3525*
€ 19,45948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,1825*
€ 15,68718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.