Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-08-12-10 16-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4473830
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-8-12-10/16-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-08-12-10 16-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-08-12-10/16-2
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
12,00 mm
Länge:
10,00 mm
Bund Ø D1:
16,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,0225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,40*
€ 48,076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,3225*
€ 27,75378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,2825*
€ 26,51618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,785*
€ 23,54415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,4325*
€ 21,93468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,0225*
€ 17,87678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.