Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenkranz K 81206 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4477570
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 81206 TN
EAN/GTIN:
     7316577030405
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Zylinderrollenlager
Axialrollenkranz K 81206 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
K 81206
Ausführung:
TN
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
52,00 mm
Breite:
7,50 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenkranz
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, Axialrollenkranz, INA, SKF, Axialnadelkranz, Nadelaxialrollenlager, Nadel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 19,35*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 22,39*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 17,82*
€ 24,96*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 17,44*
€ 26,24*
1
€ 3,19*
ab € 19,48*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 14 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10123801
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.