Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 31,00 x 4,00 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4477980
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4477980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 31,00 x 4,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
31,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring 31x4 fpm, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0838*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,082*
€ 3,66758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,052*
€ 3,63188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,112*
€ 2,51328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5056*
€ 1,79166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3438*
€ 1,59912
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0838*
€ 1,28972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.