Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technicoll® 9554 20gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4486110
Hersteller:
     Ruderer Klebetechnik
Herst.-Nr.:
     12235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
TC 9554 Cyanacrylat Blitzkleber mittelviskos Tube a 20 gr.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20 g
Farbe:
farblos
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Typ:
technicoll 9554
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +90 °C
Hersteller:
technicoll
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: cyanacrylat klebstoff 20g, cyanacrylat klebstoff, technicol Klebstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Technicoll, Sekundenkleber, Cyanacrylat, 9554
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.