Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1222 K SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4487960
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1222 K
EAN/GTIN:
     7316577077684
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1222 K SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1222
Ausführung:
K
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
38,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 169,40*
€ 183,54*
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 170,15*
€ 184,47*
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 170,82*
€ 185,41*
4 Tage
123
€ 5,99*
ab € 167,86*
€ 187,49*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,31*
€ 285,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,06*
€ 339,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.