Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-06-10-06 14-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4503710
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-6-10-6/14-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 6mm
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-06-10-06 14-2
Weitere Informationen:
Typ:
B-06-10-06/14-2
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Länge:
6,00 mm
Bund Ø D1:
14,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00512* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.