Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring SD50x62x5-A INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4517820
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001393235000010
EAN/GTIN:
     4012802283860
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring SD50x62x5-A INA
Weitere Informationen:
Typ:
SD 50x62x5
Ausführung:
A
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
5,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 1,9925*
€ 2,8925*
4 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,42*
1 Tag
66
1
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,6599*
€ 3,908*
Lager 334
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 3,6279*
€ 3,9479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,9479*
€ 4,698
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,6279*
€ 4,3172
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 394,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.