Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR20AT5x1075 E-Litze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4565360
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4565360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Brecoflex- Zahnriemen 20 AT5 x 1075 mit E-Litze MM 5 Stück oder vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
1075 mm
Breite:
20 mm
Zugträger:
mit E-Litze
Teilung:
AT5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen AT5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 21,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,31*
€ 163,3989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,66*
€ 161,4354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,77*
€ 155,6163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,39*
€ 146,8341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,83*
€ 128,3177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.