Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Substitut Terodem 5038 3mm BF31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-456690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperschalldämpfung
Substitut Terodem
Dämmstoff
Dämmung
Plastodem-Schalldaempffolie BF 31 einseitig selbstklebend 1000 mm lang 500 mm breit 3,0 mm dick Substitut Terodem 5038
Weitere Informationen:
Typ:
5038
Länge:
1000 mm
Breite:
500 mm
Dicke:
3 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lärmschutz, Terodem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
444651
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.