Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 4209-BB-TVH FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4568370
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     021943508000013
EAN/GTIN:
     4026677966131
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihig rillenkugellager
Rillenkugellager 4209-BB-TVH FAG
Weitere Informationen:
Typ:
4209
Ausführung:
BB-TVH
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
85,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
FAG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 41,08*
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 32,64*
€ 41,28*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 32,73*
€ 41,28*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 32,63*
€ 42,48*
Lager 334
45 Tage
5
1
€ 7,95*
ab € 56,11*
€ 67,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 56,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.