| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4571300 Herst.-Nr.: 057879206000042 EAN/GTIN: 4012802830118 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR200-X-2RSR INA LR 200 NPP Weitere Informationen: | | Typ: | LR 200 | Ausführung: | X-2RSR | Innen Ø: | 10,00 mm | Außen Ø: | 32,00 mm | Breite: | 9,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,98* | € 15,71* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,65* | € 19,44* | | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,07* | € 20,01* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,95* | € 21,90* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 20,65* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,65* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|