Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse F522-B-L FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4584720
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016728874000002
EAN/GTIN:
     4012801480598
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
Flanschlagergehaeuse F522-B-L FAG
Weitere Informationen:
Typ:
F522
Ausführung:
B-L
Innen Ø:
100 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Flanschlagerhäuse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Guss-Gehäuse, Gehäuse, Lagergehäuse, Einheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,03*
€ 362,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 364,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 336,16*
€ 364,75*
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 375,14*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 666,28*
€ 710,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,58*
€ 845,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,27*
€ 842,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,71*
€ 829,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,03*
€ 814,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,28*
€ 792,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.