Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadelkranz AXK0619-TV-0-10 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-463410
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000793787906512
EAN/GTIN:
     4054364220389
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Nadelkranz
Nadelkränze
Axialnadelkranz AXK0619-TV-0-10 INA
Weitere Informationen:
Typ:
AXK 0619
Ausführung:
TV/0-10
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
19,00 mm
Breite:
2,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialnadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nadelkranz ina, nadelkranz, Axialnadelkranz, INA, SKF, Nadel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 1,82*
€ 2,72*
1
€ 4,95*
ab € 1,8636*
€ 2,7936*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,95*
€ 2,92*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,13*
Lager 334
2
1
€ 7,95*
ab € 2,43*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.