Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR17x20x30,5-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-463860
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000021040000010
EAN/GTIN:
     4012802431476
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring IR17x20x30,5-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
IR 17x20x30,5
Ausführung:
XL
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
20,00 mm
Breite:
30,50 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Innenring
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, Innenring, INA, SKF, Nadellager, Rollenlager, Ring
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 5,87*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,94*
1
€ 3,19*
ab € 5,44*
€ 7,41*
1
€ 4,95*
ab € 5,542*
€ 7,552*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,26*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.