| |
|
| Artikel-Nr.: 334-463960 Herst.-Nr.: 000055115000015 EAN/GTIN: 4012802713923 |
| |
|
| | |
| Laufscheibe LS90120 INA Weitere Informationen: | | Typ: | LS 90120 | Innen Ø: | 90,00 mm | Außen Ø: | 120,00 mm | Breite: | 6,50 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufscheibe | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 24,22* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,87* | € 24,35* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,47* | € 24,52* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,2705* | € 24,8505* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 23,91* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,91* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|