Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1224 KM-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4680610
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1224 KM/C3
EAN/GTIN:
     7316570609264
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1224 KM-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1224
Ausführung:
KM/C3
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
215,00 mm
Breite:
42,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,14*
€ 582,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,30*
€ 585,69*
Frei Haus
ab € 574,09*
€ 615,09*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 659,95*
€ 704,50*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,07*
€ 752,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,68*
€ 895,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,72*
€ 894,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,97*
€ 879,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,17*
€ 862,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,07*
€ 840,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.