Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialkugellager 52410 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4686120
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019007078000002
EAN/GTIN:
     4012801515474
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axialkugellager 52410 FAG
Weitere Informationen:
Typ:
52410
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
78,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, Axialkugellager, SKF, FAG, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 237,57*
€ 256,02*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,56*
€ 256,03*
€ 4,95*
ab € 264,9468*
€ 284,5468*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 256,98*
€ 285,11*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 398,28*
€ 430,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 398,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.242,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.