| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4692400 Herst.-Nr.: BTW 180 CM/SP EAN/GTIN: 7316574935680 |
| |
|
| | |
| Axialschraeglager BTW 180 CM-SP SKF Weitere Informationen: | | Typ: | BTW 180 | Ausführung: | CM-SP | Innen Ø: | 180,00 mm | Außen Ø: | 280,00 mm | Breite: | 120,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialschräglager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.947,65* | € 3.186,50* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.116,90* | € 3.248,96* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 4.127,00* | € 4.280,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.946,98* | € 5.110,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.893,95* | € 10.052,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|