| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4695820 Herst.-Nr.: 001717090000002 EAN/GTIN: 4012802370188 |
| |
|
| | |
| Lagereinheit ZARN65125-TV-A INA Weitere Informationen: | | Typ: | ZARN 65125 | Ausführung: | TV-A | Innen Ø: | 65,00 mm | Außen Ø: | 125,00 mm | Breite: | 82,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Lagereinheit | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 27,34* | € 35,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.171,73* | € 1.253,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.182,14* | € 1.259,52* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.246,35* | € 1.369,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.376,02* | € 1.470,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|