Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 20,00 x 3,00 FPM 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4698730
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     OR3002000-V70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 20,00 x 3,00 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 20x3 fpm, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4084*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8472*
€ 1,00817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.