Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 540,00 x 8,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4700790
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4700790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 540,00 x 8,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
540,00 mm
Schnur Ø:
8,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5951*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,232*
€ 3,84608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9636*
€ 3,52668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5236*
€ 3,00308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9451*
€ 2,31467
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5951*
€ 1,89817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.