Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter HM 52 T SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4710720
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 52 T
EAN/GTIN:
     7316577010650
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Wellenmutter HM 52 T SKF
Weitere Informationen:
Typ:
HM 52
Ausführung:
T
Innen Ø:
260,00 mm
Außen Ø:
330,00 mm
Breite:
36,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter KM, SKF, Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 368,64*
€ 407,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,48*
€ 409,24*
6 Tage
10
€ 10,00*
ab € 368,48*
€ 409,27*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,43*
€ 445,41*
Frei Haus
ab € 408,26*
€ 447,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,41*
€ 530,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,43*
€ 478,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.