Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 17,12 x 2,62 FPM 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4719360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4719360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 17,12 x 2,62 FPM 75 AS- 115
Weitere Informationen:
Innen Ø:
17,12 mm
Schnur Ø:
2,62 mm
Material:
FPM
Härte:
75 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4872*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7505*
€ 12,7931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8678*
€ 2,22268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3381*
€ 1,59234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7354*
€ 0,87513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.