Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker RT 622 A+B Add-vern. 30kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-488080
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60003777 + 60003780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker RT 622 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk RT 622 A+B Additionsvernetzend Hobbock a 30 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
25 kg
Farbe:
braun
Mischungsverhältnis:
9:1
Härte:
27° Shore A
Typ:
ELASTOSIL RT 622 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, RTV2, Elastosil®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.783,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,68*
€ 2.341,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,88*
€ 2.319,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,09*
€ 2.218,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,18*
€ 2.164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,36*
€ 2.122,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.