Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 210 MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-498850
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 210 MA
EAN/GTIN:
     7316576631993
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Vierpunktlager QJ 210 MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 210
Ausführung:
MA
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 68,05*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 57,31*
€ 68,36*
1
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 72,45*
5 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 61,90*
€ 72,92*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 73,72*
€ 99,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.