Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhuelse HK1518-RS-HLI-L271 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-500440
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     010277560096811
EAN/GTIN:
     4054368755962
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhuelse HK1518-RS-HLI-L271 INA
Weitere Informationen:
Typ:
HK 1518
Ausführung:
RS-HLI-L271
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
21,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 3,72*
€ 5,27*
3 Tage
132
1
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 5,28*
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,32*
6 Tage
132
1
€ 10,00*
ab € 4,27*
€ 6,02*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,95*
ab € 5,77*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 163,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.