| |
|
| Artikel-Nr.: 334-501220 Herst.-Nr.: 000002976000002 EAN/GTIN: 4012802059991 |
| |
|
| | |
| Nadellager NKS24 INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKS 24 | Innen Ø: | 24,00 mm | Außen Ø: | 37,00 mm | Breite: | 20,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,08* | € 19,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,10* | € 19,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,99* | € 19,77* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,84* | € 20,22* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,81* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,81* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|