| |
|
| Artikel-Nr.: 334-501250 Herst.-Nr.: NKS 30 EAN/GTIN: 7316570984422 |
| |
|
| | |
| Nadellager NKS 30 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NKS 30 | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 45,00 mm | Breite: | 22,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadellager mit Borde | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,53* | € 25,79* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,43* | € 29,37* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,62* | € 30,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,24* | € 30,27* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,90* | € 32,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|