Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4919-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-501810
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     050661639000002
EAN/GTIN:
     4012802845044
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NA4919-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
NA 4919
Ausführung:
XL
Innen Ø:
95,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
35,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadellager mit Borden
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, mit Borden, mit Innenring, Nadel, Lager
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 128,28*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 128,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 128,92*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 118,34*
€ 132,31*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 188,74*
€ 203,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 188,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.382,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.