Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzrolle NATV 40 PPA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-502470
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NATV 40 PPA
EAN/GTIN:
     7316571620596
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen skf
stützrollen
Stuetzrolle NATV 40 PPA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NATV 40
Ausführung:
PPA
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Stützrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 72,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,24*
€ 73,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 116,73*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 86,01*
€ 120,27*
1
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 121,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10059079
ab € 61,25*
Ähnlich
NTN
10120782
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.