Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huelsenfreilauf HFL1626-L564 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-506550
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001600206096201
EAN/GTIN:
     4012802369274
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelhülse
hülsenfreilauf ina
Huelsenfreilauf HFL1626-L564 INA
Weitere Informationen:
Typ:
HFL 1626
Ausführung:
L564
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Hülsenfreiläufe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, INA, Freilauf
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,50*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 11,70*
€ 16,69*
1
€ 8,95*
ab € 14,77*
€ 21,76*
Lager 334
30
1
€ 7,95*
ab € 18,37*
€ 26,05*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 24,10*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.