| |
|
| Artikel-Nr.: 334-508050 Herst.-Nr.: IR 80X90X30 EAN/GTIN: 7316577127587 |
| |
|
| | |
| Innenring IR 80x90x30 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | IR 80x90x30 | Innen Ø: | 80,00 mm | Außen Ø: | 90,00 mm | Breite: | 30,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Innenring | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,97* | € 40,73* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,45* | € 44,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,65* | € 44,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 34,32* | € 45,90* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 34,90* | € 49,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|