| |
|
| Artikel-Nr.: 334-508110 Herst.-Nr.: NKXR 15 EAN/GTIN: 7316570451153 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKXR 15 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NKXR 15 | Innen Ø: | 15,00 mm | Außen Ø: | 28,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, axial-zylinderrollenlager skf, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Rolle, Rollenlager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 43,29* | € 49,39* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 40,72* | € 57,21* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 42,35* | € 57,21* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 46,02* | € 62,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 70,86* | € 89,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|