Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKXR 25 Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-508520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 25 Z
EAN/GTIN:
     7316570293562
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKXR 25 Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKXR 25
Ausführung:
Z
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
43,20 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 75,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 77,42*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 62,81*
€ 77,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 64,86*
€ 83,26*
1
€ 3,19*
ab € 69,68*
€ 83,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR25-Z-XL
ab € 37,93*
Ähnlich
NTN
NKXR25T2Z
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.