Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKXR 45 Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-508580
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 45 Z
EAN/GTIN:
     7316570484847
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKXR 45 Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKXR 45
Ausführung:
Z
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
66,50 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 124,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 107,19*
€ 124,60*
1
€ 4,95*
ab € 111,89*
€ 126,32*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 112,36*
€ 126,89*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 110,77*
€ 142,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 19 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR45-Z-XL
ab € 71,66*
Ähnlich
NTN
10121018
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.