Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K25X29X13-A-0-7 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-510250
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000176265606342
EAN/GTIN:
     4012802717822
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K25X29X13-A-0-7 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 25X29X13
Ausführung:
A/0-7
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
29,00 mm
Breite:
13,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,86*
€ 5,71*
Lager 334
nicht lagernd
5
€ 7,95*
ab € 4,39*
€ 6,24*
4 Tage
140
10
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 6,61*
4 Tage
140
10
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,64*
4 Tage
140
1
€ 6,95*
ab € 4,60*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.