Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzrolle NA22-6-2RSR INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-511600
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000027553000042
EAN/GTIN:
     4012802713244
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Stuetzrolle NA22-6-2RSR INA
Weitere Informationen:
Typ:
NA 22/6
Ausführung:
2RSR
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
19,00 mm
Breite:
11,80 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Stützrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 8,90*
ab € 9,49*
€ 12,78*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 12,80*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 15,44*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 11,50*
€ 15,44*
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 16,63*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,63* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 187,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.