Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehaeusescheibe GS81206 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-514740
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000024694000042
EAN/GTIN:
     4012802712667
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehaeusescheibe GS81206 INA
Weitere Informationen:
Typ:
GS 81206
Innen Ø:
32,00 mm
Außen Ø:
52,00 mm
Breite:
4,25 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Gehäusescheibe
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,08*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 7,26*
€ 10,11*
7 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 8,06*
€ 11,25*
1
€ 4,95*
ab € 9,8192*
€ 13,6792*
Lager 334
nicht lagernd
5
€ 7,95*
ab € 14,33*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,33* pro Schild)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.