Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager RNA4900 2RS SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-522250
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RNA 4900.2RS
EAN/GTIN:
     7316577115638
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Nadellager RNA4900 2RS SKF
Weitere Informationen:
Typ:
RNA 4900
Ausführung:
2RS
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
13,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadellager mit Borde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, Nadellager, INA, SKF, mit Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 17,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,10*
€ 23,04*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 16,83*
€ 23,50*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 17,29*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 14 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
RNA4900-2RSR-XL
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.