Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 53,00 x 3,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-524440
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     524440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 53,00 x 3,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
53,00 mm
Schnur Ø:
3,50 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring or 53x3,5 nbr, 0-ring, 0-ring nbr 70, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2951*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5254*
€ 0,62523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3851*
€ 0,45827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3751*
€ 0,44637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3551*
€ 0,42257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.