Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 60,00 x 3,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-524480
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000010689
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 60,00 x 3,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60,00 mm
Schnur Ø:
3,50 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1712*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.