Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager RNAO8X15X10-TV INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-525100
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000161543000042
EAN/GTIN:
     4012802717082
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager RNAO8X15X10-TV INA
Weitere Informationen:
Typ:
RNAO 8X15X10
Ausführung:
TV
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
15,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadellager ohne Borde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, INA, SKF, ohne Borden, ohne Innenring, Nadel, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,70*
1
€ 3,19*
ab € 7,66*
€ 10,76*
1
€ 4,95*
ab € 7,8192*
€ 10,9892*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 11,02*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 10,21*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.