Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 117,00 x 4,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-526870
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     526870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 117,00 x 4,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
117,07 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7373*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,763*
€ 2,09797
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9073*
€ 1,07969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8973*
€ 1,06779
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7373*
€ 0,87739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.